Fraise monobloc GISS Cutline 867489

Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents TIALN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :7978836
GISS Cutline :867489
Rubix :G600-0539344
EAN :3660338214684
FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.3 3 DENTS - COUPE AU CENTRE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre3 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.3 3 DENTS - COUPE AU CENTRE


Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents TIALN DIN 844 N.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe8 mm
Longueur totale52 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupehss-co
Revêtementtialn
Matière à usineracier, aluminium, cuivre, bronze, laiton
27,01 € HT
/ unité
32,41 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h