Fraise monobloc Sutton E4662010
Fraise carbure à rayon spéciale titane - pour fraisage trochoîdal E466
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4662010
Rubix :S748-0550076
EAN :9311963611556



Détails articles : FRAISE 20XR1 5FL VARI 104X38X54 CARBU. DIN6527L-HA VHM ALNOVA
Optimisé pour une durée de vie plus longue dans les alliages de titane. Conception à hélice variable pour supprimer les vibrations.. AlNova pour une résistance à l'oxydation et une dureté à chaud exceptionnelles. La qualité VHM-ULTRA du carbure pour des performances élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alnova |
| Type | rayon de coin (corner radius) |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | titane et superalliages |
| Longueur utile | 54 mm |
| Angle de coupe | 2 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,12 € HT
/ unité
554,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
