Fraise monobloc Sutton E5590510
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5590510
Rubix :S748-0501582
EAN :9311963514956



Détails articles : FRAISE 5 4DTS R1 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 5 4dts r1 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | uni |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier trempé, inox et métaux non ferreux (jusqu’à 1300 n/mm²) |
| Longueur utile | 20 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,35 € HT
/ unité
98,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
