Fraise monobloc Sutton E4101000
Fraise à rainurer 3 goujures - R55/54/56 VA - standard - Harmony E410
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4101000
Rubix :S748-0505686
EAN :9311963552378




Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE 10 3DTS LONG E410 R55/54/56 HA VHM HELICA
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Applications
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | helica |
| Angle d'hélice | 55 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 22 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,60 € HT
/ unité
157,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours