Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-04030-AS08N1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-04030-AS08N1620

Voir les informations techniques
Références
Sandvik Coromant :R216.34-04030-AS08N1620
Rubix :0033-0748930
Fabricant :5743234
FRAISE CARB.MONO COROMILL PLURA A SURFACER-DRESSER
Résumé technique
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARB.MONO COROMILL PLURA A SURFACER-DRESSER


Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe8 mm
Longueur totale54 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile8 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,11 HT
/ unité
123,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h