Références
Mapal :30788030
Rubix :6452-0813466

Détails articles : OPTILMILL POCKT HPC D9 SCM810 3 DENTS
D9 SCM810 3 DENTS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur utile | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,25 € HT
/ unité
110,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
