Fraise monobloc Sutton E4741215
Fraise carbure 5 dents torique - hélice variable R40/42 - queue cylindrique E474
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4741215
Rubix :S748-0655690
EAN :9311963622538
Détails articles : FRAISE E474 12MM XR1.5 5FL HARMONY NIDIN6527LHA VHM XCEED
Fraise e474 12mm xr1.5 5fl harmony nidin6527lha vhm xceed
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise carbure monobloc à 5 dents (r40/42 ni) – rayon d’angle |
| Angle d'hélice | 12 ° |
| Matière à usiner | aciers inoxydables et superalliages (matières de type superalliage) |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 214,85 €
115,66 € HT
/ unité
138,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
