Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-10CM210-10060G 1730
Embout Carbure de fraisage
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-10CM210-10060G 1730
Rubix :0033-0801597
Fabricant :7611645
EAN :7323223928252


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | filet |
| Diamètre queue | 9,7 mm |
Détails articles : TETE MONOBLOC EN CARBURE
embout carbure de fraise à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | filet |
| Diamètre queue | 9,7 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 11,53 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,13 € HT
/ unité
141,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h