Fraise monobloc Sutton E1911000
Fraises à rainurer 4 goujures - R30 N - standard E191
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E1911000
Rubix :S748-0549382
EAN :9311963446530




Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE 10 4D COURT QC E191 R30 N H6 HSS CO.8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Longueur utile | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,90 € HT
/ unité
38,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours