Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-20050IAK38H1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-20050IAK38H1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.24-20050IAK38H1620
Rubix :0033-0748983
Fabricant :5742900
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Résumé technique
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe38 mm
Longueur totale125 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile38 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
756,07 HT
/ unité
907,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h