Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F342-1111-038-PD P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F342-1111-038-PD P2BM
Rubix :0033-0830266
Fabricant :8351774
EAN :7323227193069


Résumé technique
| Diamètre | 11,13 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10,57 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2F342-1111-038-PD
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,13 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10,57 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 36,51 mm |
| Longueur totale | 88,9 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur utile | 36,51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,70 € HT
/ unité
347,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours