Fraise monobloc Sutton E1511200
Fraise d'ébauche - HRS (fin) - R30 UNI - standard E151
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E1511200
Rubix :S748-0502888
EAN :9311963414850



Détails articles : FRAISE 12 4DTS COURT E151 R45 UNI HRS DN844K-B SPM TIALN
Applications
Usage universel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss / pm |
| Revêtement | tialn |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,95 € HT
/ unité
195,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
