Fraise monobloc Magafor 88845MH0800
FRAISE À TOURBILLONER CARBURE MONOBLOC
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :88845MH0800
Rubix :0024-0552427
EAN :3662245162126

Résumé technique
| Diamètre | 6,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE BI-FACE 845MH 8 HARD'X
3 dents mono-filet - Revêtue Hard-X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,78 € HT
/ unité
209,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours