Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K334-1000-200-XD 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K334-1000-200-XD 1730
Rubix :0033-0806230
Fabricant :8213493
EAN :7323226616521
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue9,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


1730 CoroMill® Dura fraises monobloc polyvalentes constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom de WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque flûte est inégalement espacée des autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par les fraises monobloc conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Les adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Polyvalent pour le tronçonnage et le rainurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue9,6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe22 mm
Longueur totale72 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementalcrn (pvd)
Typefraise d'extrémité carrée
Angle d'hélice35 °
Matière à usineruniversel
Longueur utile31 mm
Angle de coupe30 °
163,44 € HT
/ unité
196,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h