Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F341-1000-100-SC 1710

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F341-1000-100-SC 1710
Rubix :0033-0739023
Fabricant :7419255
EAN :7323222412325
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe22 mm
Longueur totale72 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice42 °
306,07 € HT
/ unité
367,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours