Références
Sutton :E6371200
Rubix :S748-0723525



Détails articles : FRAISE E637 R35/38 EXTRA LONG 12MM 4FL HA VHM TIALN 12
R35/38 UNI - longue - Tecline E637
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | plat |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 80 mm |
| Longueur totale | 150 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matière à usiner | p m k n s h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,41 € HT
/ unité
271,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
