Fraise monobloc Sutton E4570800
Fraises à rainurer 4 goujures - chanfrein - 60° E457
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4570800
Rubix :S748-0549659
EAN :9311963566276




Résumé technique
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 1,6 mm |
Détails articles : FRAISE 08 4D EXTRACOURT QC VHM TIAIN E457
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 1,6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 5,5 mm |
| Longueur totale | 5,5 mm |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 57 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,37 € HT
/ unité
55,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours