Fraise monobloc GISS Cutline 893322

Fraise carbure hémisphérique 2 dents

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :893322
Rubix :G600-0784881
EAN :3660338458088
FRAISE CARBURE HEMISPHERIQUE D.4 2 DENTS -REVETUE CUPP -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE HEMISPHERIQUE D.4 2 DENTS -REVETUE CUPP -QC


Fraise carbure monobloc - Hémisphérique 2 dents - Angle d’hélice de 30°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre - Fraise boule pour le copiage et le fraisage de forme
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux

Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
FRAISE CARBURE HEMISPHERIQUE D.4 Z2 QC

Points forts

Stabilité optimisée de l’arête de coupe

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe8 mm
Longueur totale50 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcupp - multi-matériaux
Typehemispherique
Angle d'hélice30 °
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,64 HT
/ unité
30,77 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h