Fraise monobloc Sutton E4871615
Fraise carbure torique 9 dents 4xD hélice variable R40/42 E487
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4871615
Rubix :S748-0725087

Détails articles : FRAISE CARBURE 9 DENTS R40/42 4XL NI 16X1.5
Fraise monobloc carbure Sutton E487 de la gamme Ni-4XL, en géométrie R40/42 et finition XCeed. La variante E4871615 correspond à un diamètre de 16 mm, 9 dents, rayon d'angle 1,5 mm, longueur totale 130 mm, longueur de coupe 66 mm et longueur utile 82 mm, avec queue HA.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d'utilisation
Caractéristiques
- Construction en VHM-ULTRA.
- Queue HA avec tolérance h6.
- 9 dents pour un usinage stable.
- Rayon 1,5 mm et géométrie R40/42.
- Finition XCeed.
Spécifications
- Référence fabricant : E4871615.
- Désignation Sutton : Ni-4XL.
- Diamètre : 16 mm.
- Longueur totale : 130 mm.
- Longueur de coupe : 66 mm.
- Longueur utile : 82 mm.
Normes et instructions d'utilisation
- Monter l'outil dans un porte-outil adapté à la queue HA.
- Appliquer les paramètres de coupe recommandés pour la matière usinée et vérifier l'état de l'outil avant utilisation.
Applications
Fraise optimisée pour l'usinage dynamique et trochoïdal, 4xD.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Longueur de coupe | 66 mm |
| Longueur totale | 130 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise torique (rayon d’angle) |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | acier inoxydable et superalliages (nickel, duplex et super-duplex) |
| Longueur utile | 82 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,21 € HT
/ unité
509,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
