Fraise monobloc Fein 63127292010

Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec emmanchement 3/4 in Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63127292010
Rubix :0140-0536835
EAN :4014586272283
FRAISE CARBURE HM ULTRA 50 D28 WELDON 3/4
Résumé technique
Diamètre28 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE HM ULTRA 50 D28 WELDON 3/4


Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 28 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre28 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Longueur de coupe50 mm
Longueur totale92,5 mm
Typefraise carbure
Matière à usinermétal, inox, gjl, gjs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,19 HT
/ unité
121,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours