Références
Mapal :31150976
Rubix :6452-0785731

Détails articles : FRAISE CARB 3D TONNEAU D2 OPTIMILL HPC POCKET CS
Fraise Carb 3D Tonneau D2
Fraise tonneau carbure - OptiMill - 3D - CS
3 dents - Forme tangentielle
Fraise tonneau carbure - OptiMill - 3D - CS
3 dents - Forme tangentielle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,53 € HT
/ unité
383,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
