Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S221-0600-100-NGH10F
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S221-0600-100-NGH10F
Rubix :0033-0765585
Fabricant :6261153




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 5,8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/GRANDS DEBITS COP.
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour les grands débits copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 5,8 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 64 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 64 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,94 € HT
/ unité
194,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h