Références
GISS Cutline :893433
Rubix :G600-0784781
EAN :3660338459085


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.4 HEMISPHERIQUE -2 DENTS -QC
Fraise carbure monobloc - Hémisphérique pour aluminium et matériaux non ferreux - 2 dents - Angle d’hélice de 35°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Fraise boule pour le copiage et le fraisage de forme
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Fraise boule pour le copiage et le fraisage de forme
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
FRAISE CARBURE COUPE ALU - D.4 Z2 QC
Applications
Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | non revêtu |
| Type | aluminium hemispherique |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | non ferreux / aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 16,25 €
15,44 € HT
/ unité
18,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h