Fraise monobloc Sutton E4101600
Fraise à rainurer 3 goujures - R55/54/56 VA - standard - Harmony E410
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4101600
Rubix :S748-0505689
EAN :9311963552408




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Détails articles : FRAISE 16 3DTS LONG E410 R55/54/56 HA VHM HELICA
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Applications
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | helica |
| Angle d'hélice | 55 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 32 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,88 € HT
/ unité
310,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours