Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-06030-AQ09GP10

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-06030-AQ09GP10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-06030-AQ09GP10
Rubix :0033-0323244
Fabricant :5743460
FRAISE COROMILL PLURA R216.42-06030-AQ09G P10
Résumé technique
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.42-06030-AQ09G P10


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe9 mm
Longueur totale125 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile9 mm
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,03 HT
/ unité
243,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h