Fraise monobloc Sutton E5680001
Fraise à rainurer 4 goujures - R50 VH - rayon de pointe - Harmony DUO E568
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5680001
Rubix :S748-0505657
EAN :9311963586335




Résumé technique
| Type de queue | cylindrique |
|---|---|
| Nombre de dents | 4 |
| Coupe au centre | oui |
Détails articles : FRAISE E568 R50VH-CR HA (4 PCS) DIN6527L-HA VHM
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. Ame à double crantage pour une résistance optimale.
Informations techniques
Attributs
| Type de queue | cylindrique |
|---|---|
| Nombre de dents | 4 |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | aldura |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | matériaux très durs |
| Longueur utile | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
714,25 € HT
/ jeu
857,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours