Références
Sorma Tools :HF44205050
Rubix :C326-0671223


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE HF UNI 5MM R0.5 36/39 TIAN DETALONNE HA 4Z
DENTURE DÉCALÉE HÉLICE VARIABLE Torique - 4 dents - Revêtues TiAIN - Détalonnée - Queue cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv300 |
| Type | hf442 - hélice variable (vh) et pas différencié (up) - rayon d’outil |
| Angle d'hélice | 39 ° |
| Matière à usiner | acier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k) et superalliages (iso s) (ex. inconel, titane) |
| Longueur utile | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,71 € HT
/ unité
60,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours