Références
Sorma Tools :G2CS2020
Rubix :C326-5293643

Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : G2CS2 MM. 2 2F N CARBIDE PV200 OSAWA
G2cs2 mm. 2 2f n carbide pv200 osawa
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 6 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | fraise monobloc carrée (2 lèvres) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | groupes de matériaux iso 513 : p1, p2, k1, p3, p4, p7, m1, k2, p5, m2, k3, n1, n2, n3, n4 (≤ 700 n/mm², dureté jusqu’à ≤ 35 hrc selon le tableau de paramètres de coupe) |
| Longueur utile | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 € HT
/ unité
18,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours