Fraise monobloc GISS Cutline 893386

Fraise carbure alu 1 dent

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :862858
GISS Cutline :893386
Rubix :G600-0784823
EAN :3660338458668
FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.12 1 DENT -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.12 1 DENT -QC


Fraise carbure monobloc - Pour l’aluminium et les matériaux non ferreux - 1 dent - Angle d’hélice de 23°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre

Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
FRAISE CARBURE COUPE ALU - D.12 Z1 QC

Points forts

Passes entières possibles dans les aluminium et plastiques

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents1
Longueur de coupe28 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu
Typealuminium
Angle d'hélice23 °
Matière à usinernon ferreux / aluminium
Promotion
Au lieu de 46,41 €
43,66 € HT
/ unité
52,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours