Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P340-0953-XA 1640

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P340-0953-XA 1640
Rubix :0033-0739144
Fabricant :7045757
EAN :7323221046514
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP

Résumé technique

Diamètre9,53 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue9,53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre9,53 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue9,53 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe21,44 mm
Longueur totale76,2 mm
Matériau de coupecarbure
Longueur utile21,44 mm
Angle de coupe35 °
213,97 HT
/ unité
256,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours