Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-16040-BC32K1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-16040-BC32K1640

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.34-16040-BC32K1640
Rubix :0033-0748907
Fabricant :5743259
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe32 mm
Longueur totale92 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice40 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile32 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,23 HT
/ unité
608,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h