Fraise monobloc Sutton E4740810
Fraise carbure 5 dents torique - hélice variable R40/42 - queue cylindrique E474
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4740810
Rubix :S748-0655694
EAN :9311963622491

Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE E474 8MM XR1 5FL HARMONY NIDIN6527LHA VHM XCEED
Fraise e474 8mm xr1 5fl harmony nidin6527lha vhm xceed
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise à bout à rayon (din 6527l) |
| Matière à usiner | acier inoxydable (m) - titane et alliages super (s) |
| Longueur utile | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 104,62 €
55,00 € HT
/ unité
66,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours