Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-2000-635-SC 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F340-2000-635-SC 1745
Rubix :0033-0739053
Fabricant :7419178
EAN :7323222411557
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe42 mm
Longueur totale104 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd-tialsin
Typefraise doigt à épaulement carré (coromill® plura)
Angle d'hélice42 °
Matière à usinermatériaux difficiles à usiner et aciers très durs jusqu'à 63 hrc ; également adaptés aux superalliages et au titane
Longueur utile52 mm
951,30 € HT
/ unité
1 141,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h