Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P340-2000-PB1630
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2P340-2000-PB1630
Rubix :0033-0765671
Fabricant :6260115



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 37 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
825,67 € HT
/ unité
990,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h