Fraise monobloc Fein 63130117510
Fraise au carbure avec revêtement TiAlN ; avec emmanchement QuickIN PLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63130117510
Rubix :0140-5301509
EAN :4014586368993

Documents
Détails articles : FRAISE AU CWAVEC EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS
Fraise au carbure avec revêtement TiAlN ; avec emmanchement QuickIN PLUS. Durée de vie maximale grâce au carbure de tungstène. Puissance de coupe exceptionnelle dans tous les métaux courants, travail plus rapide de 20%, forces de coupe et d'avance réduites grâce au revêtement TiAlN. Dimensions métriques, profondeur de coupe 20 mm, Ø de perçage acier jusqu'à 25 mm, Ø de perçage aluminium jusqu'à 30 mm.
Profondeur de coupe: 20 mm|Ø perçage: 17,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Nombre de dents | 4 |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Type | fraise carbure avec emmanchement quickin plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,74 € HT
/ unité
156,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
