Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F380-2540-304ASD 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F380-2540-304ASD 1745
Rubix :0033-0801760
Fabricant :7963657
EAN :7323225532815
FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO

Résumé technique

Diamètre6,35 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6,03 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre6,35 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6,03 mm
Longueur de coupe74,613 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice7 °
Longueur utile35,719 mm
Angle de coupe45 °
1 636,62 € HT
/ unité
1 963,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours