Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.44-12030-AI12G1610

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.44-12030-AI12G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.44-12030-AI12G1610
Rubix :0033-0748751
Fabricant :5743553
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe12 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile36 mm
Angle de coupe3 °
471,53 € HT
/ unité
565,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h