Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.62-02030-AO30G1610

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.62-02030-AO30G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.62-02030-AO30G1610
Rubix :0033-0748739
Fabricant :5743569
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE

Résumé technique

Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe3 mm
Longueur totale75 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile11,04 mm
Angle de coupe3 °
211,73 € HT
/ unité
254,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h