Fraises à chanfreiner Kopal 10-301
Fraise de rechange 90°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kopal :10-301
Rubix :0084-0181025
Documents
Détails articles : FRAISE F12 HSS TARAUDEE M7 INTERCHANGEABLE A 90 DEG
Outil pour chanfreiner. Dimensions (Lxlxe) (mm): -xØ20x-; Spécificité: fraise taraudée M 7 F 20; 2 arrète de coupe.
Applications
Montage direct sur tige F et FR à cliquet ou sur tournevis et visseuse avec embout 10-960.
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,09 € HT
/ unité
39,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

