Fraises à chanfreiner GISS Cutline 863035
Fraise à chanfreiner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863035
Rubix :G600-0519110
EAN :3660338176609


Résumé technique
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 8,3 mm |
| Nombre de dents | 3 |
Documents
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER - D.8,3 HSS - 90DEG LONGUE
Fraise à chanfreiner hss 90° longue
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 8,3 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique ha |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Longueur totale | 105 mm |
| Matière du corps | hss |
| Revêtement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,97 € HT
/ unité
70,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h