Fraise monobloc GISS Cutline 867484
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :867484
Rubix :G600-0539340
EAN :3660338214646

Documents
Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - D.16 3 DENTS - COUPE AU CENTRE
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents DIN 844 N.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,41 € HT
/ unité
41,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h