Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F210-1200-200-SC 6060
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F210-1200-200-SC 6060
Rubix :0033-0739117
Fabricant :7503628
EAN :7323223451620


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CERAMIQUE MONOBLOC EN BOUT P/EBAUCHE
Fraise CoroMill® Plura céramique monobloc en bout pour l'ébauche à grande vitesse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 9 mm |
| Longueur totale | 65 mm |
| Coupe au centre | non (pas de coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | non revêtu (sans revêtement) |
| Type | coromill® plura fraise à bout (2f210-1200-200-sc 6060) |
| Angle d'hélice | 12 ° |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel / matériaux difficiles à usiner (pré-usinage haute vitesse) |
| Longueur utile | 18 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,93 € HT
/ unité
772,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h