Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12CM210-12045G 1730

Embout Carbure de fraisage

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :316-12CM210-12045G 1730
Rubix :0033-0806522
Fabricant :7611716
EAN :7323223928764
EMBOUT CARBURE DE FRAISAGE 316-12CM210-12045G 1730

Résumé technique

Diamètre1,5 mm
Type de queuefilet
Diamètre queue11,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT CARBURE DE FRAISAGE 316-12CM210-12045G 1730


embout carbure de fraise à chanfreiner

Informations techniques


Attributs
Diamètre1,5 mm
Type de queuefilet
Diamètre queue11,7 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe5,5 mm
Longueur totale13,27 mm
Coupe au centreoui – coupe au centre (perçage d'amorce avec arête de coupe centrale)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd altin
Typecoromill® 316 tête en carbure monobloc pour le fraisage de chanfrein
Angle d'hélice10 °
Matière à usineracier;acier inoxydable;fonte;alliages spéciaux
Angle de coupe45 °
139,77 € HT
/ unité
167,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h