Fraise monobloc Fein 63133240068
Fraise HSS Dura 50 emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63133240068
Rubix :0140-5301815
EAN :4014586613543



Résumé technique
| Diamètre | 24 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 86 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS DURA 50 D. 24X50 QUICKIN TIN
Fraise HSS Dura 50 emmanchement QuickIN. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 24 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 24 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 86 mm |
| Type | fraise hss+tin dura avec emmanchement quickin |
| Matière à usiner | métal, inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,93 € HT
/ unité
127,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours