Fraise monobloc Sutton E5550800
Fraises à queue bout sphérique 2 goujures - R30 N - portée longue - Tecline E555
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5550800
Rubix :S748-0583856
EAN :9311963505367




Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE 8 L/SHK BALL 2 E555 S R30 -HA VHM ULTRA ALCRN
Carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. Convient pour des matériaux jusqu'à 1600 N/mm². AlCrN pour une plus longue durée de vie de l'outil
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 14 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 12 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,84 € HT
/ unité
146,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours