Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K232-0200-XA 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K232-0200-XA 1730
Rubix :0033-0806314
Fabricant :8213420
EAN :7323226615791

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 4 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | centre-coupant (centre-cut) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
| Type | fraise en bout carbure massif coromill® dura (usinage général) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | p, m, k |
| Longueur utile | 4 mm |
| Angle de coupe | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,75 € HT
/ unité
87,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h