Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-1200-050-PB P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-1200-050-PB P2BM
Rubix :0033-0830153
Fabricant :8351911
EAN :7323227189598


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-1200-050-PB
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Longueur utile | 26 mm |
| Angle de coupe | 0 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,61 € HT
/ unité
417,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours