Fraise monobloc Bosch 2608628383
Fraises à rainurer droit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608628383
Rubix :0136-5237571
EAN :3165140358446

Documents
Détails articles : FRAISE RAINURER CARBURE 10MM
Ø de queue mm: 8
Diamètre (D) mm: 10
Longueur de travail (L), mm: 20
Longueur totale (G), mm: 51
Diamètre (D) mm: 10
Longueur de travail (L), mm: 20
Longueur totale (G), mm: 51
Applications
Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneaux lamellés densifiésBois|Panneau de particulesBois|Panneaux MDF avec revêtementPlastiques|Époxy (résine époxy)Matières minérales|Corian
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Longueur de coupe | 19,6 mm |
| Longueur totale | 51 mm |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,50 € HT
/ unité
37,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours