Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.2-712

Fraise U-Max® pour les épaulements à 90 degrés R216.2-712

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.2-712
Rubix :0033-0016400
Fabricant :5743037
EAN :10366790
FRAISE A DENT PERCANTE R216.2-712
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A DENT PERCANTE R216.2-712


Fraise U-Max® pour les épaulements à 90 degrés

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents1
Longueur totale73 mm
Coupe au centreoui
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,99 HT
/ unité
539,99 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h