Fraise monobloc Sutton E4590001
Fraise à rainurer 4 goujures - R40/42 VA - standard - Harmony E459
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4590001
Rubix :S748-0505632
EAN :9311963586281




Résumé technique
| Type de queue | cylindrique |
|---|---|
| Nombre de dents | 4 |
| Coupe au centre | oui |
Détails articles : FRAISE RAINURER 4DTS-R40/42 VA STD-HARM. E459 VHM-ULTRA JEU4
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Applications
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Informations techniques
Attributs
| Type de queue | cylindrique |
|---|---|
| Nombre de dents | 4 |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | helica |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,93 € HT
/ jeu
428,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours